Schneider - Jelzőlámpa 22mm fehér Ba9s izzóval 230VAC TR.-ral IP66 G11570 - XB4BV41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 220-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110887259
Sonepar cikkszám
G11570
Gyártói cikkszám
XB4BV41
Gyártói típuskód
Harmony XB4BV41
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
220-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Védettség (NEMA):
13
Nyílás magassága:
0 mm
Jelzőlámpa 22mm fehér Ba9s izzóval 230VAC TR.-ral IP66