Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm fehér fej LED-hez G11733 - ZB4BV013

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm fehér fej LED-hez G11733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Nyílás szélessége - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110123234

Sonepar cikkszám

G11733

Gyártói cikkszám

ZB4BV013

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BV013

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás szélessége:

29 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Lencse típusa:

nagy

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

29 mm

Jelzőlámpa 22mm fehér fej LED-hez