MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm fehér GT12647 - ZB2BV01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm fehér GT12647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Lencse típusa - lapos / sima

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12647

Gyártói cikkszám

ZB2BV01

Gyártói típuskód

ZB2BV01

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm fehér