Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm fehér LED 12VDC GT13549 - ZB5AVJ1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm fehér LED 12VDC GT13549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-12 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-12 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110069853

Sonepar cikkszám

GT13549

Gyártói cikkszám

ZB5AVJ1

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AVJ1

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-12 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-12 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-12 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Jelzőlámpa 22mm fehér LED 12VDC