MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzolámpa 22mm fehér sima fej izzóhoz megszunt G03518 - ZB2BV07

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzolámpa 22mm fehér sima fej izzóhoz megszunt G03518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110613667

Sonepar cikkszám

G03518

Gyártói cikkszám

ZB2BV07

Gyártói típuskód

ZB2BV07

Lencse színe:

színtelen

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse típusa:

lapos / sima

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; % Jelzolámpa 22mm fehér sima fej izzóhoz megszunt