Schneider - Jelzőlámpa 22mm fej kék sima Ba9 izzóhoz XA2-B SN024035 - ZA2BV06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110648263
Sonepar cikkszám
SN024035
Gyártói cikkszám
ZA2BV06
Gyártói típuskód
ZA2BV06
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
nagy
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Jelzőlámpa 22mm fej kék sima Ba9 izzóhoz XA2-B