Schneider - Jelzőlámpa 22mm fej LED-hez 5 színű burával G12139 - ZB5AV003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - többszínű készlet
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110137026
Sonepar cikkszám
G12139
Gyártói cikkszám
ZB5AV003
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AV003
Lencse színe:
többszínű készlet
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
nagy
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
29 mm
Jelzőlámpa 22mm fej LED-hez 5 színű burával