Schneider - Jelzőlámpa 22mm fej piros sima Ba9 izzóhoz XA2-B SN024026 - ZA2BV04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65/IP67
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110645378
Sonepar cikkszám
SN024026
Gyártói cikkszám
ZA2BV04
Gyártói típuskód
Harmony ZA2BV04
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
nagy
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Ez a Harmony ZA2BV04 egy piros vezérlőlámpa fej. A 22 mm átmérőjű műanyag jelzőegységekhez való Harmony XAC függő vezérlőállomások sorozatának része.