Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm fej piros SN024027 - ZA2BW34

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm fej piros SN024027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Lencse típusa - lapos / sima

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110648423

Sonepar cikkszám

SN024027

Gyártói cikkszám

ZA2BW34

Gyártói típuskód

ZA2BW34

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Jelzőlámpa 22mm fej piros