Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm fej sárga rovátkolt XA2-B SN024044 - ZA2BV053

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm fej sárga rovátkolt XA2-B SN024044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110591842

Sonepar cikkszám

SN024044

Gyártói cikkszám

ZA2BV053

Gyártói típuskód

ZA2BV053

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Jelzőlámpa 22mm fej sárga rovátkolt XA2-B