Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm fej színtelen SN024050 - ZA2BW37

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm fej színtelen SN024050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024050

Gyártói cikkszám

ZA2BW37

Gyártói típuskód

ZA2BW37

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Jelzőlámpa 22mm fej színtelen