Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez izzólámpa BA 9s 12V/2,6W SN024036 - DL1CE012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110300284
Sonepar cikkszám
SN024036
Gyártói cikkszám
DL1CE012
Gyártói típuskód
Harmony DL1CE012
Lámpateljesítmény:
2.6-2.6 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
11 mm
Teljes hossz:
28 mm
Névleges áram:
217 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024