Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez izzólámpa BA 9s 130V/2,6W G03569 - DL1CE130NSP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W
Lámpafeszültség - 130-130 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110745580
Sonepar cikkszám
G03569
Gyártói cikkszám
DL1CE130NSP
Gyártói típuskód
DL1CE130NSP
Lámpateljesítmény:
2.6-2.6 W
Lámpafeszültség:
130-130 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
11 mm
Teljes hossz:
28 mm
Névleges áram:
20 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Jelzőlámpa 22mm-hez izzólámpa BA 9s 130V/2,6W