Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez izzólámpa BA 9s 24V/2,6W G03567 - DL1CE024NSP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez izzólámpa BA 9s  24V/2,6W G03567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110745566

Sonepar cikkszám

G03567

Gyártói cikkszám

DL1CE024NSP

Gyártói típuskód

Harmony DL1CE024NSP

Lámpateljesítmény:

2.6-2.6 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

11 mm

Teljes hossz:

28 mm

Névleges áram:

108.3 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024