Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez izzólámpa BA 9s 48V/2,6W SN024047 - DL1CE048

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez izzólámpa BA 9s  48V/2,6W SN024047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.4-2.4 W

  • Lámpafeszültség - 48-48 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110300321

Sonepar cikkszám

SN024047

Gyártói cikkszám

DL1CE048

Gyártói típuskód

Harmony DL1CE048

Lámpateljesítmény:

2.4-2.4 W

Lámpafeszültség:

48-48 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

11 mm

Teljes hossz:

28 mm

Névleges áram:

50 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024