Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED 6V piros G03579 - DL1CD0064

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED 6V piros G03579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0.12-0.12 W

  • Lámpafeszültség - 6-6 V

  • Foglalat - BA9s

  • Technológia - LED

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110665178

Sonepar cikkszám

G03579

Gyártói cikkszám

DL1CD0064

Gyártói típuskód

Harmony DL1CD0064

Lámpateljesítmény:

0.12-0.12 W

Lámpafeszültség:

6-6 V

Foglalat:

BA9s

Technológia:

LED

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

piros

Halogén:

Nem

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

25 mm

Névleges áram:

20 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

100000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024