Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED 6V sárga G03580 - DL1CD0065

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED 6V sárga G03580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Fényáram - 0-0 lm

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges feszültség - 6-6 V

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110665185

Sonepar cikkszám

G03580

Gyártói cikkszám

DL1CD0065

Gyártói típuskód

DL1CD0065

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Fényáram:

0-0 lm

Foglalat:

BA9s

Névleges feszültség:

6-6 V

Színhőmérséklet:

0-0 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

0 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

narancs

Teljesítményfaktor:

0

Névleges áram:

0-0 mA

Fényerősség:

0 cd

Átmérő:

0 mm

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Lámpa típusjelölése:

BA9

Védettség (IP):

egyéb

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

LED bulb with BA9s base, orange, 6 V / 1,2 W. terjedelmi kompatibilitás: Harmony XB4 - tartozék/külön alkatrész típusa: LED izzó - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: világító nyomógomb. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készült t