Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED BA 9s 24V piros SN180827 - DL1-LED244

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED BA 9s 24V piros SN180827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480975813

Sonepar cikkszám

SN180827

Gyártói cikkszám

DL1-LED244

Gyártói típuskód

Harmony DL1LED244

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Jelzőlámpa 22mm-hez LED BA 9s 24V piros