Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED BA 9s 48V piros SN013809 - DL1CJ0484

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED BA 9s 48V piros SN013809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0.96-0.96 W

  • Lámpafeszültség - 48-48 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110664300

Sonepar cikkszám

SN013809

Gyártói cikkszám

DL1CJ0484

Gyártói típuskód

Harmony DL1CJ0484

Lámpateljesítmény:

0.96-0.96 W

Lámpafeszültség:

48-48 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

piros

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

25 mm

Névleges áram:

20 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

100000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024