Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez neon BA 9s 110/120V G03574 - DL1CF110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez neon BA 9s 110/120V G03574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W

  • Lámpafeszültség - 130-130 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110333428

Sonepar cikkszám

G03574

Gyártói cikkszám

DL1CF110

Gyártói típuskód

Harmony DL1CF110

Lámpateljesítmény:

2.6-2.6 W

Lámpafeszültség:

130-130 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

egyéb

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

11 mm

Teljes hossz:

28 mm

Névleges áram:

20 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024