Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez neon BA 9s 230V SN024029 - DL1CF220

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez neon BA 9s 230V SN024029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110333442

Sonepar cikkszám

SN024029

Gyártói cikkszám

DL1CF220

Gyártói típuskód

Harmony DL1CF220

Lámpateljesítmény:

2.6-2.6 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

egyéb

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

11 mm

Teljes hossz:

28 mm

Névleges áram:

11 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024