Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm kék LED-del 110-120VAC IP66 G11587 - XB4BVG6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm kék LED-del 110-120VAC IP66 G11587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 110-120 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110168273

Sonepar cikkszám

G11587

Gyártói cikkszám

XB4BVG6

Gyártói típuskód

Harmony XB4BVG6

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

110-120 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Jelzőlámpa 22mm kék LED-del 110-120VAC IP66