Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm kék LED-del 230VAC IP66 G11971 - XB5AVM6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm kék LED-del 230VAC IP66 G11971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 230-240 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110136937

Sonepar cikkszám

G11971

Gyártói cikkszám

XB5AVM6

Gyártói típuskód

Harmony XB5AVM6

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

230-240 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Jelzőlámpa 22mm kék LED-del 230VAC IP66