Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm LED fehér, 12VAC/DC GT70844 - ZBVj1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm LED fehér, 12VAC/DC GT70844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-12 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-12 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110069907

Sonepar cikkszám

GT70844

Gyártói cikkszám

ZBVj1

Gyártói típuskód

Harmony ZBVj1

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-12 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-12 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-12 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024