Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm LED fehér, 220-240VAC G12428 - ZBVM1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm LED fehér, 220-240VAC G12428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110090031

Sonepar cikkszám

G12428

Gyártói cikkszám

ZBVM1

Gyártói típuskód

Harmony ZBVM1

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

A Harmony ZB fehér világítóblokk univerzális LED-del működik. 230–240V AC tápfeszültséggel működik, és csavaros sorkapcsos csatlakozókat használ. Műanyag testtel rendelkezik. A világítóblokk lehetővé teszi a jelzőegységek gyors és egyszerű cseréjét és konfigurálását. Könnyen felszerelhető és cserélhető a kompatibilis megvilágított nyomógomb- vagy választókapcsoló-egységekre pattintós szerelvényen keresztül, és egyszerű csavaros sorkapcsokkal csatlakoztatható. Lehetővé teszi a jelzőegységek vizuális megkülönböztetését az univerzális LED-es megvilágítás révén. IP20-as védelmi indexének köszönhetően megvédi a gépkezelőket a feszültség alatt álló áramkörökkel való váratlan érintkezéstől. Nagy élettartamú LED-világítással rendelkezik a kevesebb csere- és folyamatleállási idő érdekében. Széles, -40 °C és 70 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartománya lehetővé teszi a termék sokoldalú felhasználását. A rezgésálló csavaros sorkapcsok biztosítják a magas rezgésállóságot, így a termék alkalmas a nagy igénybevételű gépekre történő telepítésre.