Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Jelzőlámpa 22mm LED sárga 12VAC/DC GT73525 - ZBVJ5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm LED sárga 12VAC/DC GT73525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-12 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-12 V

  • Fényforrás színe - narancs

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110070057

Sonepar cikkszám

GT73525

Gyártói cikkszám

ZBVJ5

Gyártói típuskód

ZBVJ5

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-12 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-12 V

Fényforrás színe:

narancs

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-12 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Világítóblokk, O 22, beépített LED sárga, 12 V. termékcsalád: Harmony XB5, Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: világítóblokk - készülék rövid megnevezése: ZBV - Csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok: >= 1 x 0,22 mm2 kábelvég nélkül megfelel