Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm piros LED-del 110-120VAC IP66 G11964 - XB5AVG4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm piros LED-del 110-120VAC IP66 G11964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 110-120 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110903829

Sonepar cikkszám

G11964

Gyártói cikkszám

XB5AVG4

Gyártói típuskód

Harmony XB5AVG4

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

110-120 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

13

Nyílás magassága:

0 mm

Jelzőlámpa 22mm piros LED-del 110-120VAC IP66