Schneider - Jelzőlámpa 22mm piros LED-del 230VAC IP66 G11590 - XB4BVM4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 230-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110892017
Sonepar cikkszám
G11590
Gyártói cikkszám
XB4BVM4
Gyártói típuskód
Harmony XB4BVM4
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
230-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Védettség (NEMA):
13
Nyílás magassága:
0 mm
Jelzőlámpa 22mm piros LED-del 230VAC IP66