MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzolámpa 22mm piros XB7EV44 IP40 GT28414 - XB7EV44

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzolámpa 22mm piros XB7EV44 IP40 GT28414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28414

Gyártói cikkszám

XB7EV44

Gyártói típuskód

XB7EV44

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP40

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; % Jelzolámpa 22mm piros XB7EV44