Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm sárga aljzat BA9s LED 400VAC G12157 - ZB5AV5D5

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm sárga aljzat BA9s LED 400VAC G12157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 400-400 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - narancs

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110908268

Sonepar cikkszám

G12157

Gyártói cikkszám

ZB5AV5D5

Gyártói típuskód

HARMONY5 ZB5AV5D5

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

400-400 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

narancs

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Igen

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Jelzőlámpa 22mm sárga aljzat BA9s LED 400VAC