Schneider - Jelzőlámpa 22mm sárga fej BA9s típushoz G12146 - ZB5AV05

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm sárga fej BA9s típushoz G12146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - narancs

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Nyílás szélessége - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110908114

Sonepar cikkszám

G12146

Gyártói cikkszám

ZB5AV05

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AV05

Lencse színe:

narancs

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás szélessége:

29 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

nagy

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

29 mm

Jelzőlámpa 22mm sárga fej BA9s típushoz