Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm sárga LED 24VAC/DC G12338 - ZALVB5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm sárga LED 24VAC/DC G12338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - narancs

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110115130

Sonepar cikkszám

G12338

Gyártói cikkszám

ZALVB5

Gyártói típuskód

HARMONY5 ZALVB5

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

narancs

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Világítóblokk vezérlőállomáshoz, sárga, beépített LED, 24 V. termékcsalád: Harmony XAL - termék vagy komponens típusa: világítóblokk - készülék rövid megnevezése: ZALV - termék felhasználási területe: XB5 O 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez. Előnyök : A