Schneider - Jelzőlámpa 22mm zöld komplett egység LED-del IP66 G60369 - XB5AVM3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 230-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
102 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110903850
Sonepar cikkszám
G60369
Gyártói cikkszám
XB5AVM3
Gyártói típuskód
Harmony XB5AVM3
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
230-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
13
Nyílás magassága:
0 mm
A Harmony XB5 sima lencsés, moduláris zöld jelzőfény 230–240 V AC tápfeszültséggel működik, és univerzális LED-et és csavaros sorkapcsos csatlakozókat használ. A folyamatok és a gépi műveletek fényes jelzésére szolgáló, karbantartás nélkül tartósan működő jelzőfény könnyen felszerelhető a szabványos 22 mm átmérőjű kivágásokba, és egyszerű csavaros rögzítésű sorkapcsokkal csatlakoztatható. A fényes és hosszan tartó LED-világításnak köszönhetően távolról is jól kivehető. Az IP66 / IP67 / IP69 / IP69K szabványnak megfelelően ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Műanyag keretének köszönhetően ideális a vegyi anyagokkal szembeni jó ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.