Schneider - Jelzőlámpa 22mm zöld PA01326 - XB2BW3361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 380-380 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA01326
Gyártói cikkszám
XB2BW3361
Gyártói típuskód
XB2B XB2BW3361
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
380-380 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Nyílás átmérője:
22 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm zöld