Nem visszaküldhető

Schneider - jelzőlámpa, 230V LED, sárga IP66 SX001526 - 9001KP7LYA31

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - jelzőlámpa, 230V LED, sárga IP66 SX001526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 220-240 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001526

Gyártói cikkszám

9001KP7LYA31

Gyártói típuskód

9001KP7LYA31

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

220-240 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - jelzőlámpa, 230V LED, sárga