Schneider - Jelzőlámpa 24VDC LED átm:8mm n.sárga IP40 SN004409 - XVLA135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110651102
Sonepar cikkszám
SN004409
Gyártói cikkszám
XVLA135
Gyártói típuskód
Harmony XVLA135
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
8 mm
Védettség (IP):
IP40
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024