Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 24VDC LED átm:8mm zöld IP40 SN029729 - XVLA233

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 24VDC LED átm:8mm zöld IP40 SN029729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110651362

Sonepar cikkszám

SN029729

Gyártói cikkszám

XVLA233

Gyártói típuskód

Harmony XVLA233

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

8 mm

Védettség (IP):

IP40

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024