Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa, 3 fázis 3 fehér IP67 SN080748 - XB5EV57L4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa, 3 fázis  3 fehér IP67 SN080748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 0-400 V

  • Fényjelzők száma - 3

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

136 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481194190

Sonepar cikkszám

SN080748

Gyártói cikkszám

XB5EV57L4

Gyártói típuskód

Harmony XB5EV57L4

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

0-400 V

Fényjelzők száma:

3

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP67

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

65.5 mm

A Harmony XB5 sima lencsés, egybeépített, fehér, 3 fázisú feszültségjelenlét-jelző fény 3 fázisú 400 V AC tápfeszültséggel működik, és beépített LED-et és csavaros sorkapcsos csatlakozókat használ. Az IP67-es szabványnak megfelelően ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló. Ideális a fő- és másodlagos kisfeszültségű kapcsolószekrények bejövő szakaszához. Úgy tervezték, hogy egy szabványos 22 mm-es kivágásba illeszkedjen.