Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 30mm 28V K típus IP66 SX001496 - 9001KP35LWW9

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 30mm 28V K típus IP66 SX001496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118041233

Sonepar cikkszám

SX001496

Gyártói cikkszám

9001KP35LWW9

Gyártói típuskód

9001KP35LWW9

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

31 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

13

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelzőlámpa 30mm 28V K típus