Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa, 30mm IP66 SN028809 - 9001KP38L9

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa, 30mm IP66 SN028809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 120-120 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN028809

Gyártói cikkszám

9001KP38L9

Gyártói típuskód

9001KP38L9

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

120-120 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

4

Nyílás magassága:

0 mm

Nyolcszögletű ellenőrzőlámpa O 30, kék, izzólámpa BA 9s, 120 V AC/DC, IP66. termékcsalád: Harmony 9001K - termék vagy komponens típusa: komplett ellenőrzőlámpa - készülék rövid megnevezése: 9001K. Előnyök : Világszerte elérhető, bizonyított tartósság. Ez