Schneider - Jelzőlámpa 3mod piros 230-400VAC IP20 GT75881 - A9E18327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088391
Sonepar cikkszám
GT75881
Gyártói cikkszám
A9E18327
Gyártói típuskód
iIL A9E18327
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Ez az Acti9 iIL egy háromfázisú feszültségjelenlét-jelző lámpa. A feszültség 230-400 V~. Az előlapon lévő 3 piros lámpa jelzi, hogy feszültség van. A csatlakoztatás történhet 0,5 mm2 - 2 x 2,5 mm2 közötti átmérőjű tömör vezetékekkel vagy érvéghüvelyezett sodrott vezetékekkel. A PZ1 bitfejes csavarhúzó meghúzási nyomatéka a vezetékek csatlakoztatásához 1N.m. A csatlakoztatás 0,5 mm2 - 2 x 2,5 mm2 közötti merev rézkábelekkel végezhető. A csatlakozást szakaszos érintkezők egyszerűsítik. A LED-es jelzőlámpa maximális fogyasztása jelzőlámpánként 0,3 W. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A LED-es jelzőlámpa üzemi élettartama 100000 óra, állandó működés mellett. A LED-ek nem cserélhetők, emiatt karbantartást nem igényel az eszköz. 2-es típusú időjárásállóságú (relatív páratartalom 95% 55°C-on). A védettség IP20. A szennyezési fok 3. Szélessége 9 mm-es modulszélességben 2. A méret (szélesség) 18mm × (magasság) 82mm × (mélység) 68mm. A tömege 65g. Az üzemi hőmérséklet -35°C és + 70°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40°C - + 80°C. A termék megfelel az IEC/EN 60947-5-1 szabványnak.