Schneider - Jelzolámpa aljzat 220/250V GT52147 - ZA2BV7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - BA9s
Fényforrás színe - színtelen
Rögzítés módja - előlapra szerelhető
Beépített előellenállással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52147
Gyártói cikkszám
ZA2BV7
Gyártói típuskód
ZA2BV7
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
BA9s
Fényforrás színe:
színtelen
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Beépített előellenállással:
Igen
Beépített diódával:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; %Jelzolámpa aljzat 220/250V