Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa aljzat+ellenállás,110V SX017348 - ZB6EG0B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa aljzat+ellenállás,110V SX017348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 48-120 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110784343

Sonepar cikkszám

SX017348

Gyártói cikkszám

ZB6EG0B

Gyártói típuskód

ZB6EG0B

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

48-120 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

48-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

neonlámpa

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelzőlámpa aljzat+ellenállás,110V