Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Jelzolámpa aljzat GT52149 - ZB2BV5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzolámpa aljzat GT52149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 380-380 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényforrás színe - fehér

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Rögzítés módja - előlapra szerelhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52149

Gyártói cikkszám

ZB2BV5

Gyártói típuskód

ZB2BV5

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

380-380 V

Foglalat:

BA9s

Fényforrás színe:

fehér

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Jelzolámpa aljzat