Schneider - Jelzőlámpa aljzat SN030261 - ZB5AV63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-250 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrással - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 0-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110816099
Sonepar cikkszám
SN030261
Gyártói cikkszám
ZB5AV63
Gyártói típuskód
ZB5AV63
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-250 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-250 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
izzólámpa
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem