Schneider - Jelzőlámpa aljzat tesztbemenettel, BA9s SN029663 - ZB4BV156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-250 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-250 V
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110071689
Sonepar cikkszám
SN029663
Gyártói cikkszám
ZB4BV156
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BV156
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-250 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-250 V
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-250 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
izzólámpa
Beépített trafó:
Igen
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem