Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - jelzőlámpa aljzat + trafó 230V SN028911 - ZB4BV43

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - jelzőlámpa aljzat + trafó 230V SN028911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110802122

Sonepar cikkszám

SN028911

Gyártói cikkszám

ZB4BV43

Gyártói típuskód

ZB4BV43

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

BA9s

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Igen

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

jelzőlámpa aljzat + trafó 230V