Schneider - Jelzőlámpa aljzat+transzf.+LED, fehér SN029046 - ZB4BV4D3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110287165
Sonepar cikkszám
SN029046
Gyártói cikkszám
ZB4BV4D3
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BV4D3
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
230-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Igen
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen