Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa aljzat+transzf.+LED, kék SN029126 - ZB4BV3D6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa aljzat+transzf.+LED, kék SN029126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-120 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110892574

Sonepar cikkszám

SN029126

Gyártói cikkszám

ZB4BV3D6

Gyártói típuskód

ZB4BV3D6

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-120 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Igen

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Jelzőlámpa aljzat+transzf.+LED, kék