Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - jelzőlámpa aljzat +transzformátor 230V SN029160 - ZB5AV43

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - jelzőlámpa aljzat +transzformátor 230V SN029160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110816266

Sonepar cikkszám

SN029160

Gyártói cikkszám

ZB5AV43

Gyártói típuskód

ZB5AV43

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Igen

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

jelzőlámpa aljzat +transzformátor 230V